Beli jenis water heater di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. aer Hand Shower Mandi Model Bulat Set (3 Jenis Semburan Air)
    Mulai

    Rp269.900

    aer Hand Shower Mandi Model Bulat Set (3 Jenis Semburan Air)
    Deskripsi:
    Aer Hand Shower with
    atribut:
    • Size: 1/2 inch
    • Functions: 3 Function
  2. ROSSI Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp5.199.900

    ROSSI Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Rossi Amore adalah pemanas air bermutu tinggi dari Tan A Dai Thanh Group. Produk ini dirancang dalam gaya ITALIA, mengintegrasikan fitur modern pemanas air generasi terbaru untuk memberikan kenyamanan serta kemewahan dalam pengalaman mandi Anda.Menggunakan bahan lapisan Insulasi (PU) penahan panas GRADE TINGGI dari USA, sehingga dapat menahan panas JAUH LEBIH LAMA daripada bahan PU umum yang biasa dipakai. Serta menggunakan MAGNESIUM BAR yang lebih BESAR sehingga jauh lebih efektif mengikat kotoran logam dalam air dan mencegah KOROSI.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Cover Material: ABS Plastic
    • Tank Material: SPCC Enamel Coated Steel from Baosteel Group (thickness 1.74mm)
    • Water Pressure (MPa): Max. 0.8
    • Temperature (°C): Max. 78
    • Insulation Part: Polyurethane Laye from DOW-USA (Thickness min 19mm
    • Enamel Coating Technology: UMC (ultra micro coating) from Keskin-Turki
  3. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  4. Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Cylinder Volume (cc): 179
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fuel Type: Fuel
    • Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
    • Max. High Pressure Pump (m): 27
    • Max. Sunction Power (m): 8
    • Operating Time (hour): 2
    • Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
    • Pump Connection Thread: Outer Thread
    • Starter System: recoil Starter
  5. Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp869.900

    Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  6. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  7. air Kran Double
    Mulai

    Rp159.900

    air Kran Double
    Deskripsi:
    > Kran double air dingin untuk instalasi pipa 1 / 2 inch> Untuk bak mandi dan shower> Bentuk desain modern minimalis dengan handle baling> Lebih kuat dan awet> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 8 cm x 10 cm> Out nya ada 2: 1 untuk hand shower, 1 untuk air keluar
  8. HOZAN Soldering Iron (Solder)
    26%
    Mulai

    Rp139.900

    HOZAN Soldering Iron (Solder)
    Deskripsi:
    B typePurpose:For replacing the HS-26 soldering iron.
  9. aer Kran Air Dinding Handle Stick
    Mulai

    Rp89.900

    aer Kran Air Dinding Handle Stick
    atribut:
    • Size: 1/2 inch
  10. Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1
    • Output Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  11. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  12. air Kitchen Faucet Gooseneck (Keran Wastafel Dapur)
    Mulai

    Rp129.900

    air Kitchen Faucet Gooseneck (Keran Wastafel Dapur)
    atribut:
    • Finishing: Chrome
    • Dimensions (cm): 17x7.5x23
  13. goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik)
    Mulai

    Rp119.900

    goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik)
    Deskripsi:
    -A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
  14. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  15. Sanken Mesin Pengering
    Mulai

    Rp4.399.900

    Sanken Mesin Pengering
    Deskripsi:
    Sanken SFD-7500 Dryer Machine adalah mesin pengering terbaru dari Sanken yang berteknologi Jepang dan canggih. Memiliki kapasitas pengeringan hingga 7 kg cocok untuk kebutuhan rumah tangga. Dilengkapi dengan fitur Anti Bed Bugs yang dapat menghasilkan temperatur tinggi sehingga dapat membasmi kutu. Ditambah dengan Multi Mode Drying yang mempermudah Anda saat mengeringkan pakaian berdasarkan jenis kain. Dengan pengaturan waktu hingga 24 jam, membuat Anda dapat menentukan sendiri saat pengeringan, pakaian tidak rusak, anti kusut, siap digunakan.
    atribut:
    • Top Panel Color: White
    • Top Cover Color: Glass+ White Door
    • Control Panel Color: White
    • Cabinet Body Color: White
    • Top Cover Type: Transparent
    • Body: Solid
    • Delay: Yes (0-3-6-9hours)
    • Dimensions (mm): 5950x5500x8400
    • Dry Capacity (kg): 7
    • Drying Alarm: Yes
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximum Input Power Drying (W): 2000
    • Packaging Dimensions (mm): 6650x5650x8900
    • Program Drying: Mix - Cotton - Synthetic - 1 Hr
    • Safety Key: Yes
    • Voltage (V): 220-240
  16. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  17. Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
Daftar Harga jenis water heater Terbaru October 2026
aer Hand Shower Mandi Model Bulat Set (3 Jenis Semburan Air)Rp269.900
ROSSI Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)Rp5.199.900
Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.299.900
Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp5.099.900
Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)Rp869.900
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp619.900
air Kran DoubleRp159.900
HOZAN Soldering Iron (Solder)Rp139.900
aer Kran Air Dinding Handle StickRp89.900
Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)